曜日別特売

DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入

DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入 - アイリスオーヤマ

なめらかな肌ざわりで、息がしやすいフィルターを採用したDAILY FIT MASK(デイリーフィットマスク)。
肌に触れる部分には「口元なめらか不織布シート」を採用し、やわらかい肌ざわりに。
「息快適フィルター」の採用で、捕集性能を保ちつつフィルターの目付を軽くしているため、従来品よりも息がしやすい。(※メーカー製品比。)
さらにふんわりやさしい「広耳ひも」の採用で、長時間装着しても耳が痛くなりにくい。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001(一般用マスク)」に適合。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカット。(※マスク本体部のみの性能です。)

対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等構造三層入数(枚)20ひもタイプ耳掛け形状立体材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)112×137内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932688RN-DH20SW三層20ホワイト
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
09932697RN-DH20SPB三層20ピンクベージュ
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
09932706RN-DH20SXQ三層20ペールベージュ
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする