SUGICO(スギコ)
ステンレスパネル取手タップ
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.11MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
許容荷重(N[kgf])
自重(g)
モデル
タップ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09931699
TO-350-1
Φ4×20×H22
20.4
4.5
THA-31SUS-1T
タップ足/M2.6
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931708
TO-350-2
Φ6×40×H22
41.8
14
THA-31SUS-2T
タップ足/M4
¥
680
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931717
TO-350-3
Φ6×60×H22
33.6
18.5
THA-31SUS-3T
タップ足/M4
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931726
TO-350-4
Φ6×80×H30
34.7
26
THA-31SUS-4T
タップ足/M4
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931735
TO-350-5
Φ8×100×H35
96.8
55.5
THA-31SUS-5T
タップ足/M5
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931751
TO-350-6
Φ8×120×H40
91.7
68
THA-31SUS-6T
タップ足/M5
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931760
TO-350-7
Φ10×100×H30
152.9
82
THA-31SUS-7T
タップ足/M5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931769
TO-350-8
Φ10×120×H40
122.3
104
THA-31SUS-8T
タップ足/M6
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください