曜日別特売

ステンレスパネル取手ネジ

ステンレスパネル取手ネジ - SUGICO(スギコ)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303)内容量1個
関連資料:寸法図(0.11MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
許容荷重(N[kgf])
ねじサイズ
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09931620TO-349-1Φ4×20×H2220.4ねじ足/M2.66THA-31SUS-1N
630
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
09931629TO-349-2Φ6×40×H2241.8ねじ足/M417THA-31SUS-2N
850
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931638TO-349-3Φ6×60×H2233.6ねじ足/M421THA-31SUS-3N
900
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931647TO-349-4Φ6×80×H3034.7ねじ足/M430THA-31SUS-4N
980
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931656TO-349-5Φ8×100×H3596.8ねじ足/M562THA-31SUS-5N
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931665TO-349-6Φ8×120×H4091.7ねじ足/M573.5THA-31SUS-6N
1,750
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931681TO-349-7Φ10×100×H30152.9ねじ足/M588.5THA-31SUS-7N
2,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931690TO-349-8Φ10×120×H40122.3ねじ足/M6113.5THA-31SUS-8N
2,480
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする