ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085

ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 - アルインコワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 - アルインコワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 - アルインコワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 - アルインコワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 - アルインコ

肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。
重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。
スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。
耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。
水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様
※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。

適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0内容量1個
注意
※ 充電には市販品のUSBアダプターやモバイルバッテリー、USBポート付きのデジタルデバイスなどが必要です。本品にはケーブルだけが付属します。
※無線機での送信時は、別売のBluetoothマイク用送信オプション(EDS-44、EDS-45、EDS-46)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09931805EME-SW085
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする