オンダ製作所
SDL4型 両サドル(耐候性仕様)
配管の固定に使用。
耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
色
アイボリー
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※耐候性をUPさせたサドルですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933729
SDL4-22PU
1パック(50個)
68
30.5
20
53
23.5
¥
4,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933738
SDL4-30PU
1パック(20個)
84
38
25
69
33
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933747
SDL4-36PU
1パック(20個)
91
45.5
25
76
38
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください