インサートクリップ 万能タイプ

インサートクリップ 万能タイプ - オンダ製作所インサートクリップ 万能タイプ - オンダ製作所インサートクリップ 万能タイプ - オンダ製作所インサートクリップ 万能タイプ - オンダ製作所

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
ひも状で、様々な形状の支持が可能。

許容荷重(kg)3内容量1パック(50個)
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
適合外径(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933695DKS3-13挿入深度:20mm403~13樹脂管 裸管;10A
8,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933711DKS8-28挿入深度:25mm618~28サヤ管:16・18・22、樹脂管 裸管;16A・20A、5mm被覆10A・13A
13,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする