インサートクリップ ワンプッシュタイプ

インサートクリップ ワンプッシュタイプ - オンダ製作所インサートクリップ ワンプッシュタイプ - オンダ製作所インサートクリップ ワンプッシュタイプ - オンダ製作所インサートクリップ ワンプッシュタイプ - オンダ製作所

下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
取付け後でも管の着脱可能。

寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25内容量1パック(50個)
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法L1(mm)
適合外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933668USA16-20-252916~202216
16,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933677USA20-25-2541120~252620
19,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933686USA25-32-2541425~323426
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする