曜日別特売

SDL7型 片サドル

SDL7型 片サドル - オンダ製作所SDL7型 片サドル - オンダ製作所SDL7型 片サドル - オンダ製作所SDL7型 片サドル - オンダ製作所

配管の固定に使用します。
1カ所で固定できるので施工性が向上します。
色はホワイト。
サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。

内容量1パック(50個)
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933589SDL7-18Pサヤ管:18、コルゲート管:13A、遮熱管:16、被覆樹脂管 3mm:13A、5mm:10A23502925
4,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933598SDL7-20Pコルゲート管:16A、被覆樹脂管 3mm:16A、5mm:13A27563627.5
4,750
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする