オンダ製作所
SDL5型 可変サドル
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。
配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。
1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※被覆付樹脂管を支持する場合は、被覆がツメ嵌合部に噛み込まないよう注意して下さい。被覆が破れたり、管が外れるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933571
SDL5-M
1パック(20個)
39
25
30
10
10
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933580
SDL5-L
1パック(10個)
57
30
42.5
12
14.5
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください