オンダ製作所
SDL1型 両サドル
配管の固定に使用。
色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
注意
※上記適合管サイズ表を参照してください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933300
SDL1-14P
1パック(50個)
アイボリー
62
22
20
48
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933309
SDL1-14P-B
1パック(50個)
ブルー
62
22
20
48
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933318
SDL1-14P-P
1パック(50個)
ピンク
62
22
20
48
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933327
SDL1-16P
1パック(50個)
アイボリー
64
24.5
20
50
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933336
SDL1-16P-B
1パック(50個)
ブルー
64
24.5
20
50
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933345
SDL1-16P-P
1パック(50個)
ピンク
64
24.5
20
50
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933361
SDL1-18P
1パック(50個)
アイボリー
66
26.5
20
52
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933370
SDL1-18P-B
1パック(50個)
ブルー
66
26.5
20
52
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933379
SDL1-18P-P
1パック(50個)
ピンク
66
26.5
20
52
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933388
SDL1-20P
1パック(50個)
アイボリー
68
29
20
54
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933397
SDL1-20P-B
1パック(50個)
ブルー
68
29
20
54
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933406
SDL1-20P-P
1パック(50個)
ピンク
68
29
20
54
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933415
SDL1-22P
1パック(50個)
アイボリー
70
31
20
56
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933431
SDL1-22P-B
1パック(50個)
ブルー
70
31
20
56
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933440
SDL1-22P-P
1パック(50個)
ピンク
70
31
20
56
¥
2,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933449
SDL1-25P
1パック(50個)
アイボリー
74
34
20
60
¥
3,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933458
SDL1-25P-B
1パック(50個)
ブルー
74
34
20
60
¥
3,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933467
SDL1-25P-P
1パック(50個)
ピンク
74
34
20
60
¥
3,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933476
SDL1-28P
1パック(20個)
アイボリー
76
37.5
25
62
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933485
SDL1-28P-B
1パック(20個)
ブルー
76
37.5
25
62
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933501
SDL1-28P-P
1パック(20個)
ピンク
76
37.5
25
62
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933510
SDL1-30P
1パック(20個)
アイボリー
80
40
25
66
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933519
SDL1-30P-B
1パック(20個)
ブルー
80
40
25
66
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933528
SDL1-30P-P
1パック(20個)
ピンク
80
40
25
66
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933537
SDL1-36P
1パック(20個)
アイボリー
84
45.5
25
70
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933546
SDL1-36P-B
1パック(20個)
ブルー
84
45.5
25
70
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933555
SDL1-36P-P
1パック(20個)
ピンク
84
45.5
25
70
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください