オンダ製作所
ワニグチ片サドル
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933607
KTK-16M
1パック(50個)
44.9
20
20.5
18~24
コルゲート管:13A、被覆樹脂管 :5mm:10A
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933616
KTK-S
1パック(20個)
57
22
28
25~32
サヤ管:22・25、コルゲート管:16A・20A、被覆樹脂管 5mm:13A・16A
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933625
KTK-L
1パック(20個)
67
22
33
34~42
サヤ管:28・30、被覆樹脂管 10mm:13A・16A
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください