オンダ製作所
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。
ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)
挿入深度:30mm
許容荷重(kg)
3
寸法L(mm)
72
適合外径(Φmm)
25~34
寸法H1(mm)
62
寸法H2(mm)
33
適合管
サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
内容量
1パック(50個)
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933641
DSS25-32
¥
36,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください