オンダ製作所
インサートクリップ シングルタイプ
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。
引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)
挿入深度:30mm
許容荷重(kg)
3
内容量
1パック(50個)
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※下穴は6mmです。必ず6mmビットをご使用下さい。
※必ず首元まで押し込んで下さい。
※取外した製品は一度に限り再施工が可能です。何度も行うとフィンが削れ抜けやすくなります。取外す際は、そのまま引っ張らずに回転させながら抜いて下さい。
※強い衝撃を与えると首元からの割れ、およびパイプが外れる場合があります。割れた場合は、再度同じ場所に削孔し再施工を行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933650
ESS22
サヤ管:18・22、樹脂管 裸管;16A、5mm被覆;10A・13A
39
60
21~26
¥
16,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933659
ESS28
サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管;20A、5mm被覆;13A・16A・20A、10mm被覆;10A・13A
48
67
26~34
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください