曜日別特売

清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機

清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 - シャープ清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 - シャープ清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 - シャープ清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 - シャープ

穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。
高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。
大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。

仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898)質量(kg)約32種類縦型内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
機能
洗濯/脱水容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09950775ES-GE6J-S洗濯375/450、消費電力量:洗濯98/96Wh予約タイマー1~24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)6
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09950766ES-GE7J-S洗濯390/460、消費電力量:洗濯105Whふろ水ポンプ(別売り)、1~24時間後設定予約、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする