オンダ製作所
検査プラグ
水圧検査と空気圧検査に使用可能。
樹脂製で軽量。
オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。
色は、ブルーとピンクの2色です。
材質
樹脂
形状
検査プラグ
使用温度範囲(℃)
5~35
呼び径
R1/2
使用流体
水、エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75(エアー 0.6)
内容量
1パック(10個)
注意
※検査終了後は、速やかに正規の器具と取替えて下さい。
※空気圧検査に使用する場合は繰り返し使用しないで下さい。
※樹脂製ですので、過度の締付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※本製品は消耗品です。漏れ・破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09933826
OSC-184B
ブルー
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933835
OSC-184P
ピンク
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材