HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)

HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) - オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) - オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) - オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) - オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) - オンダ製作所

継手同士を連結する便利なアイテムです。
ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。
連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。

材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1パック(10個)
注意
※オンダ製作所ダブルロックジョイントシリーズ専用です。その他の継手には使用しないで下さい。
※接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933756HPJ3-13-S6413(PEX・PB)
8,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
09933765HPJ3A-16-S6916(PEX)
10,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
09933781HPJ3A-20-S8120(PEX)
15,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする