曜日別特売

強力目地落としカッター

強力目地落としカッター - 大五郎強力目地落としカッター - 大五郎強力目地落としカッター - 大五郎

硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現
タングステンカーバイド粒子部は、約2.5~2.8mm
交換用替刃1枚付

用途古くなった目地のかき落としに。全長(mm)205材質(本体)PP質量(g)95材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09942601TC-6
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする