川崎合成樹脂
保存容器
用途
食材や作り置きした料理を保存したりする際に
仕様
防汚剤クリンベル使用
付属品
目皿
材質
本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状
角
色
クリア/スモーク
耐熱温度(℃)
90(本体・目皿)/60(フタ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970321
K-008
約2100
約294
約280×175×62
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
09970330
K-007
約1700
約226
約275×135×72
¥
750
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
09970339
K-006
約1200
約205
約275×135×52
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
09970348
K-005
約800
約190
約275×135×32
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
09970357
K-004
約550
約105
約137×135×52
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
09970366
K-003
約350
約94
約137×135×37
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください