曜日別特売

Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル

Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)Alisan DVD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)

AVCREC/HDRec対応レコーダーでハイビジョン録画が可能なテレビ録画に最適なDVD-R1回録画用です。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。インクジェットプリンタに対応したホワイトレーベルで、オリジナルレーベルでの保存にもおすすめ。RITEK(ライテック)社製

用途1回録画寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23質量(g)870タイプ録画用規格DVD-R構造片面1層速度1-6倍レーベル面色ホワイト録画時間地デジ:120分 CPRM(デジタル放送)対応入数53枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7CPRM対応対応内容量1ケース(53枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09977935AL-DVDR16XCPRM53SP
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする