川崎合成樹脂
コーヒーキャニスター
用途
コーヒー豆を保存・持ち運びする際に
仕様
●振り出し計量可(約5g/1振り)●杯数/質量(グラム)目盛り付き
材質
容器:AS樹脂 フタ:ABS樹脂
色
クリア/マルーン
容量(mL)
210
質量(g)
約84
タイプ
スライドキャップ
寸法(Φ×高さH)(mm)
約60×121
対応
食洗機・乾燥機使用可
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970296
CF-003
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください