ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き

ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ ジョイー Joie ベビーカー Evaliteduo(エヴァライトデュオ) レインカバー付き カトージ

双子や年の近い兄弟姉妹でのおでかけが楽しくなる二人乗りベビーカー
安心の5点式シートベルト&フロントガード
パパママにうれしい縦長の大きな収納かご付き
大きな後輪タイヤの安定感と小回りの利く前輪でスムーズな走行性を実現
前席シート高さ57cm、後席シート高さ50cm
レインカバー付き

用途双子、2人のお子様とのお出かけに。トージ KATOJI ベビーカー 軽量 コンパクト バギー 双子 二人乗り 2人乗り レインカバー おしゃれ 縦型 仕様【使用対象年齢(kg)】前席:6ヶ月~体重15(3歳頃)まで、後席:1ヶ月~体重15(3歳頃)まで 材質フレーム:アルミニウム、スチール / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリプロピレン / 樹脂:ポリプロピレン、ナイロン / フロントバー:ポリプロピレン、マイクロファイバー / ホイール:ポリプロピレン / タイヤゴム:EVA / レインカバー:PVC 質量(kg)10.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×121×107 適合年齢(歳)0~ リクライニングシート前席(3段階):110度/125度/143度、後席(無段階):117~163度 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41441 09978005
41441 09978005
09978005 41441 シェール
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41453 09978021
41453 09978021
09978021 41453 ムーンロック
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41942 09978030
41942 09978030
09978030 41942 グレーフランネル
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする