ドライアイス保管用ストッカー

ドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカー - ホワイトバリーン

側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
外装生地には発泡シート付アルミ生地を使用し、さらに高い保冷力を実現。
引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。
安心・高品質の日本製。

用途ドライアイスの保管に。内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(kg)
外寸(mm)
本体質量(kg)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970260DIS20-125ドライアイス:20375×375×4902.2265×265×350
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970269DIS30-135ドライアイス:30375×375×6402.7265×265×500
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする