ドライアイス輸送用保冷BOX

ドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOX - ホワイトバリーン

ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。
断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途ドライアイスの配送・保管に。内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
容量(kg)
外寸(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09970217DIB10BK-1ブラック10ドライアイス:10340×340×2050.8
18,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
09970226DIB10RD-1レッド10ドライアイス:10340×340×2050.8
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970235DIB20BL-1ブルー20ドライアイス:20340×340×3501.1
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09970251DIB20SV-1シルバー20ドライアイス:20340×340×3501.1
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする