SUGICO(スギコ)
ステンレス引き取手 おねじ
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角ナット×2/スプリングワッシャー×2
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
おねじサイズ
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969438
TO-397-100
Φ8×108×H40
45
M5
68
TOB-8-100
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969447
TO-397-110
Φ8×118×H40
45
M5
72
TOB-8-110
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969456
TO-397-120
Φ8×128×H40
45
M5
76
TOB-8-120
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969465
TO-398-100
Φ10×110×H50
60
M6
119
TOB-10-100
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969481
TO-398-110
Φ10×120×H50
60
M6
124
TOB-10-110
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969490
TO-398-120
Φ10×130×H50
60
M6
132
TOB-10-120
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください