SUGICO(スギコ)
ステンレス引き取手 めねじ
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
めねじサイズ
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969499
TO-392-100
Φ8×108×H40
45
M5
61
TOA-8-100
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969508
TO-392-110
Φ8×118×H40
45
M5
63
TOA-8-110
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969517
TO-392-120
Φ8×128×H40
45
M5
67
TOA-8-120
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969526
TO-393-100
Φ10×110×H50
60
M6
105
TOA-10-100
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969535
TO-393-110
Φ10×120×H50
60
M6
112
TOA-10-110
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969551
TO-393-120
Φ10×130×H50
60
M6
118
TOA-10-120
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください