パネル取手用座金

パネル取手用座金 - SUGICO(スギコ)パネル取手用座金 - SUGICO(スギコ)パネル取手用座金 - SUGICO(スギコ)パネル取手用座金 - SUGICO(スギコ)

パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。

用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合品番
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09969246TO-387-1Φ12(mm)用TO-385-1/TO-385-2/TO-385-3/TO-385-4/TO-386-1/TO-386-2/TO-386-3/TO-386-4THA-272-1
164
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969255TO-387-2Φ10(mm)用TO-385-5/TO-385-6/TO-386-5/TO-386-6THA-272-2
126
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969271TO-387-3Φ9(mm)用TO-385-7/TO-386-7THA-272-3
114
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969280TO-387-4Φ7(mm)用TO-385-8/TO-386-8THA-272-4
100
90
99(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする