7年保存アルファ米 50袋セット

7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン7年保存アルファ米 50袋セット - 青空製パン

『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。

用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。寸法(mm)160×160×45種類米類賞味期限7年内容量1式(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099778476300062199五目おこわ(1袋当たり)【エネルギー】318kcal【たんぱく質】5.9g【脂質】1.1g【炭水化物】71.2g【食塩相当量】1.89g
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
099778566300062200わかめおこわ(1袋当たり)【エネルギー】312kcal【たんぱく質】5.9g【脂質】1.1g【炭水化物】69.7g【食塩相当量】1.83g
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
099778656300062201カレーおこわ(1袋当たり)【エネルギー】310kcal【たんぱく質】5.6g【脂質】1.1g【炭水化物】69.3g【食塩相当量】1.70g
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする