手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット

手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン手羽先玄米リゾットミニ 50袋セット - 青空製パン

『手羽先玄米リゾットミニ』は、骨まで美味しく食べられるカルシウム豊富な防災食にも最適なリゾットです。鶏の手羽先からじっくりと抽出した旨みが、玄米リゾットに深みを与え、食欲をそそる豊かな味わいを生み出しています。玄米には、白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。健康志向の方にも安心して楽しめる一品です。一人分にちょうど良いミニサイズなので、ランチや軽食にぴったりです。オフィスでのランチタイムや、ちょっとした休憩時間にも手軽に楽しめます。

用途オフィスでのランチや、自宅でのランチタイムに。小腹が空いた時のおやつや、夜食に。お弁当の一品に。パーティーやイベントの際の軽食に。手土産や贈り物に。寸法(mm)190×140種類米類賞味期限7年内容量1式(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099778816300062202トマト(1袋当たり)【エネルギー】266kcal【たんぱく質】12.6g【脂質】6.7g【炭水化物】37.4g【食塩相当量】1.6g【カルシウム】710mg
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
099778906300062203カレー(1袋当たり)【エネルギー】250kcal【たんぱく質】13.0g【脂質】7.2g【炭水化物】31.9g【食塩相当量】1.1g【カルシウム】713mg
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
099778996300062204和風(1袋当たり)【エネルギー】210kcal【たんぱく質】12.4g【脂質】5.3g【炭水化物】27.0g【食塩相当量】1.8g【カルシウム】704mg
オープン
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする