PROMOTE(プロモート)
防爆ソケットレンチ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969709
PM1115-19
38
100
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
09969718
PM1115-24
40
120
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
09969727
PM1115-30
42
210
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
09969736
PM1115-32
44
250
32
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください