A-Gas Japan
塩分濃度計
塩分濃度測定専用機種
自動温度補正機能付
寸法(mm)
電極部:Φ22×120
測定範囲
塩分濃度/1~10%(質量%)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
精度
本体:±50dgt(at 23±5℃)
機能
データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)
約DC5
表示分解能(%)
0.01
サンプリング
2.5秒
ディスプレイ
3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
80RH未満
温度補正(℃)
(自動温度補償)0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970199
YK-31SA
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください