曜日別特売

セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2

セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 - 松永製作所

自走タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。

内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09958527AR-901(自走)【座幅】38【前座】39
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958536AR-901(自走)【座幅】38【前座】42
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958545AR-901(自走)【座幅】38【前座】45
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958561AR-901(自走)【座幅】40【前座】39
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958570AR-901(自走)【座幅】40【前座】42
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958579AR-901(自走)【座幅】40【前座】45
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958588AR-901(自走)【座幅】38【前座】46
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958597AR-901(自走)【座幅】38【前座】47
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958606AR-901(自走)【座幅】40【前座】46
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958615AR-901(自走)【座幅】40【前座】47
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958631AR-901(自走)【座幅】38【前座】40
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958640AR-901(自走)【座幅】38【前座】41
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958649AR-901(自走)【座幅】38【前座】43
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958658AR-901(自走)【座幅】38【前座】44
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958667AR-901(自走)【座幅】40【前座】40
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958676AR-901(自走)【座幅】40【前座】41
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958685AR-901(自走)【座幅】40【前座】43
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958701AR-901(自走)【座幅】40【前座】44
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958710AR-901(自走)【座幅】42【前座】39
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958719AR-901(自走)【座幅】42【前座】40
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958728AR-901(自走)【座幅】42【前座】41
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958737AR-901(自走)【座幅】42【前座】42
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958746AR-901(自走)【座幅】42【前座】43
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958755AR-901(自走)【座幅】42【前座】44
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958771AR-901(自走)【座幅】42【前座】45
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958780AR-901(自走)【座幅】42【前座】46
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09958789AR-901(自走)【座幅】42【前座】47
142,300
70,980
非課税商品
70,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする