曜日別特売

ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4

ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4 - 松永製作所

クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離

グレーサイズ40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09960749NEXT-60B
194,810
99,980
非課税商品
99,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする