小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |