リクライニングシャワーキャリー

リクライニングシャワーキャリー - アビリティーズ・ケアネット

お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099631205153-20
122,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする