ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |