曜日別特売

立ち止まり君 AR-201BT S-1 40

立ち止まり君 AR-201BT S-1 40 - 松永製作所

こんなヒヤリ!ハッと!を立ち止まり君が解決します!ブレーキをかけ忘れても・・・。ブレーキをかけたけど、タイヤに空気がなくて・・・。 ギアでしっかり止まるので安心!立ち上がると、自動的に補助ブレーキがかかります。車いすから立ち上がるとき、ブレーキのかけ忘れによる転倒事故の防止に役立ちます。安心・安全の車いすです。 自動ブレーキ切替えスイッチ付車輪内側にある切替えレバーを下げると、補助ブレーキを解除できます。座面に荷重がかかっていない状態でも、車いすを操作することができます。 キャスタ×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm(クッションを含まない寸法です。)*センサー付クッション厚み:50mm 座幅:380mm、400mm、420mm

サイズ40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967259AR-201BT
137,940
86,980
非課税商品
86,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする