曜日別特売

液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN

液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN - ASUS(エイスース)

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。
SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。
HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。
USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。
人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。
ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。

仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09951229BE248CFN
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする