ワイズギア
パワープロテクター ブラックラベル
その他
塗装回数:2回
対応
パワープロテクター用シンナー
塗付量(kg/m
2
)
理論:5.0
注意
※アルミニウム、軽合金等の船体には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09952218
QW6-NIP-Y16-025
1缶(2kg)
レッド
2
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
09952227
QW6-NIP-Y16-026
1缶(2kg)
ブルー
2
¥
13,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
09952236
QW6-NIP-Y16-027
1缶(4kg)
レッド
4
¥
22,680
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
09952245
QW6-NIP-Y16-028
1缶(4kg)
ブルー
4
¥
24,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください