曜日別特売

Mousseケーブル AtoC

Mousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリーMousseケーブル AtoC - センチュリー

ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。
許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。

使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09951265AC-CC-JD30A12BLアリスブルー
オープン
980
1,078(税込)
4日以内出荷
09951281AC-CC-JD30A12PKベビーピンク
オープン
980
1,078(税込)
4日以内出荷
09951290AC-CC-JD30A12GRアップルグリーン
オープン
980
1,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする