曜日別特売

FRP上枠付き脚立 LG フォートレス

FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業FRP上枠付き脚立 LG フォートレス - 長谷川工業

囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!
囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!
電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。
最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。
アメリカ発LittleGiant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。
プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。
他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質FRP規格ANSI最大使用質量(kg)170天板寸法(幅×奥行)(mm)490×450内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
全高(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09951177LG-1930313.60.831.75680×970L2220×D120
106,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09951186LG-1930415.31.112.04710×1120L2520×D120
119,000
70,980
78,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09951195LG-1930517.11.42.33740×1280L2830×D120
133,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09951211LG-19306191.682.62780×1440L3140×D120
149,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする