信越ポリマー
スキマガード
粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
用途
便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます
材質
シリコーン製
色
透明
テープ長さ(m)
1.2
使用温度(℃)
-40~180
太さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※透明なので目立たず仕上がりがきれいです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09952340
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください