ぷにょぷにょアクアリウム

ぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISONぷにょぷにょアクアリウム - EDISON

型にインクを流し入れ、水溶液の中で揺らすだけで、ぷにょぷにょ触感のかわいい仲間が生まれるおもちゃ
ぷにょぷにょアクアリウムに
不思議な化学反応で自由研究や夏休み工作にもぴったり
お子さまの好奇心を引き出せる知育玩具
一人でも、家族や友達と一緒でも楽しめる
成長過程に合わせてぷにょすくいあそびやスノードーム作り、アクセサリーづくりなどのアレンジ遊びがたくさん

用途知育玩具として。 ケイジェイシー アクアリウム 化学実験 自由研究 夏休み 工作 図工 化学反応 知育玩具 実験質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×14.3×18適合年齢(歳)6歳ごろから内容量1セット(12本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09950809KJT120421カラーインク9色+キラキラインク3色(計12本)、凝固パウダー6袋、ミニ水槽、型(海のなかま)8種類カラーインク:水・ヒドロキシプロピルメチルセルロース・アルギン酸ナトリウム、凝固パウダー:塩化カルシウム、型(海のなかまたち):ABS樹脂、ミニ水槽:PET海のなかまたち
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09950818KJT120428カラーインク8色+キラキラインク3色(計12本)、凝固パウダー6袋、ミニ水槽、型(マイメロディ・クロミ)12種類カラーインク:水・ヒドロキシプロピルメチルセルロース・アルギン酸ナトリウム、凝固パウダー:塩化カルシウム、型(マイメロディ・クロミ):ABS樹脂、ミニ水槽:PETマイメロディ・クロミ
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする