コンベフック B型

コンベフック B型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)コンベフック B型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)コンベフック B型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

フック部は鋼にブラックメッキ、取付け部は高強度の強化樹脂を使用し強さと軽さを実現しました。
KDS、タジマ、コメロン、プロマート等のコンベックスでベルトクリップのサイズが以下のものに 適合します。
取付け部が以下のサイズに合うよう三段階になっており、装着後ガタつくことはありません。

用途コンベックスにコンベフックを取付けると、カラビナ型ツールフックや J 型ツールフック等に引っ 掛ける事ができる。材質フック部:鋼(ブラックメッキ)、取り付け部:高強度の強化樹脂型式B型ブラック適合サイズ(mm)幅29×縦42・幅22×縦34・幅18.5×縦34適合メーカーKDS・タジマ・コメロン・プロマート等内容量1個
注意
※適合以外のコンベックスにも取付けできますがガタつく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995136012081
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする