曜日別特売

突っ張りゴミ箱上ラック

突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)

ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。
一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。
横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。
棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。
しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。

用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~795×420×2200~2600組立時間約60分以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09950800RPE-4T(BK)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする