曜日別特売

レバー回転油圧ジャッキ

レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)レバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。
過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。
一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。
操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。
そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です
ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。

用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール内容量1台
注意
※補助ネジはついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像09978170D-030695-775110070183133
26,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978179D-040695-775011074201141
31,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978188D-060695-775311590201149
38,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978197D-100695-7296130100252164
45,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月13日
メイン画像09978206D-160695-7749136110258176
56,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像09978215D-200695-7752140130288190
89,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする