ムラテックKDS
急速充電用PDアダプター
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
付属品
USB Type-Cケーブル
寸法(mm)
37×27
質量(g)
86
ケーブル長(m)
1
対応
リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979421
AC-PD20W
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください