ムラテックKDS
リチウムイオン充電池5
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。
寸法(mm)
74×34
質量(g)
163
電圧(V)
DC7.2
温度範囲(℃)
充電温度範囲:0~+40
対応
充電器AC-PD20W
充電時間
約3.5時間
バッテリー容量(Ah)
3.45
バッテリー容量(mAh)
3450
動作温度範囲(℃)
(-)20~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979405
LTB-5
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください