ムラテックKDS
収納ケース13
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。
適合機種
DSLP-90RG
材質
外装:PP-GF20
寸法(mm)
306×268×281
色
グリーン/ブラック
質量(g)
2400
保護等級
IP66相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09979396
CASE-13
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください