ケィ・マック
ハードすのこ
ほど良い堅さが気持ちいい、清潔・長持ちの樹脂製すのこです。水はけも良く裏面には床にやさしく滑りにくいゴム製クッションが付いているので、安心してご使用いただけます。
材質
本体:ポリスチレン、すべり止め:スチレン系エラストマー
色
グレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11038390
6085 GR
2700
850×600×36
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11038399
5080 GR
2000
800×500×36
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください