シャッター風呂ふた

シャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マックシャッター風呂ふた - ケィ・マック

くるくる巻ける巻き風呂ふたです。
力を入れずに巻けて開閉がラクラク。

材質本体:ポリプロピレン高さ(mm)15内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11038155M8 WH810ホワイト1400700
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038171M8 BL810ブルー1400700
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038180M9 WH880ホワイト1500700
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038189M9 BL880ブルー1500700
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038198L11 WH1084ホワイト2000750
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038207L11 BL1084ブルー2000750
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038216L12 WH1186ホワイト2200750
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
11038225L12 BL1186ブルー2200750
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする